画像準備中

ポータブルトイレFX-CPはねあげ〈暖房・快適脱臭〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08455703 品番FX-CPHD-Cはねあげ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式
ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm
ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。
開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。
上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33〜40cmに無段階調節ができます。
足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。

付属品消臭剤フォームタイプ×1 仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE 質量(kg)16.2 ベージュ タイプキャスター付 容量(L)10 温度(℃)(便座表面)30〜40、5段階調節 定格消費電力(W)(脱臭)5、(暖房)53 高さ(cm)(便座まで)35〜42 定格電源(脱臭)交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用)、(暖房)交流100V、50/60Hz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×60×76〜88

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする