仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本
タイプキャスター付
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×60×71〜83
質量(kg)12.2
容量(L)10
材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ・脱臭器本体)PP、(ソフト便座)EVA
材質(キャスター)PE
色ベージュ
定格電源交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用)
定格消費電力(W)5
付属品消臭剤フォームタイプ×1
高さ(cm)(便座まで)35〜42