- サニタリエースOD〈ソフト便座〉両用式 Aron(アロン化成) 08457198

サニタリエースOD〈ソフト便座〉両用式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
タイプノーマルタイプ
内容量1台注文コード08457198品番-
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。

仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA質量(kg)2アイボリータイプノーマルタイプ高さ(cm)(便座)13寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
注意
※市販の温水洗浄便座は取り付けできません。
※上フタに、市販の上フタカバーは取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする