サニタリエースOD〈暖房便座〉両用式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08457268 品番 -
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30〜40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。

仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE 質量(kg)3.7 アイボリー タイプ補高#5 温度(℃)(便座表面)30〜40、5段階調節 定格消費電力(W)53 高さ(cm)(便座)18 定格電源交流100V、50/60Hz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
注意
※市販の温水洗浄便座は取り付けできません。
※上フタに、市販の上フタカバーは取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする