ひじ掛け付シャワーベンチ TH-U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08457907 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

浴槽への移乗を楽に行いたい方や膝が曲がりにくく高い座面が必要な方に
脚が(座面・ひじ掛け)よりも外側にはり出しているので抜群の安定性です。
ひじ掛けを跳ね上げる事ができ、介助の邪魔になりません。

レッド 仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム 質量(kg)4.9 座面高さ(mm)360〜510 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55.5×50×67〜82

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする