※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-603 BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用) アルトコーポレーション 08462386 BF-603 BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用) アルトコーポレーション 08462386 BF-603 BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用) アルトコーポレーション 08462386

BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 スティールブルー サイズ5L 注文コード08462386 品番BF-603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
スティールブルー サイズ5L 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-600シリーズ 胸囲(cm)146 混率(%)綿100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材) 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08462334
2019-05-16
用途:
社内の夏用作業服

所属部署の業務内容が機械の保全なので、火の粉が掛かっても溶けたりしない綿100のものを探していました。
ポケットも多く使いやすいと思います。特に胸ポケットの中に携帯専用のスペースがあるので、小さな携帯が、ポケットの中で横になることがなく取り出しやすいです。

対象商品:
08462325
2016-07-11
用途:
溶接作業時
株式会社オーテクス 様 (製造業)

極小サイズの従業員さんがいるので、サイズ展開が豊富なのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする