曜日別特売
- 菜園かんたんパッカー DAIM 08466158

- 菜園かんたんパッカー DAIM 08466158
- 菜園かんたんパッカー DAIM 08466158

菜園かんたんパッカー

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合支柱外径Φ20mm用
内容量1パック(10個)注文コード08466158品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

シートの固定やネット張りに大変便利です。
イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。

適合支柱外径Φ20mm用材質ポリエチレンライトグリーンアズワン品番64-6529-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: ビニール、ネット等の固定
建設業・工事業

この商品はビニール等を傷つけることなく園芸支柱に簡単に固定でき、また外す時も同様です。他メーカーのパッカーに比べ、風にも強いように思います。めったに外れることがないですがどれくらい壊れずに持つのか耐久性はこれからです。19mm以下の支柱に適合するサイズもあればいいですね。

1が参考にしています
2025-05-24
用途: 防虫ネットの取り付け
医療・福祉・介護関連業

サイズもぴったりで使いやすい作りですが、あとは耐久性がどうかです。

対象商品 : 08466142
2024-05-28
用途: 菜園の防虫、防風ネット、寒冷紗の固定

簡単に固定ができてよい。取外しも簡単。自分の購入履歴では3年以上前に購入したもの~最近購入したものと適当に混ぜて使っているが、春夏秋冬使ったり外したりしているが、現状までのところ破損したものは無く、グリップ力も問題無いようなので、耐久性、対候性も満足してます。

対象商品 : 08466142
2024-06-16
用途: 家庭菜園時
WAKANAアンフラワーその他業種

便利すぎて何度も購入してます。ひとサイズしか対応出来ないので、色んなサイズに対応出来るといいなと思います。

対象商品 : 08466142
2024-02-28
用途: 野菜の雨除けシートや防獣シートの留め具として
農・林・水産業

締め方に段階があり強さが変えられる点がとても良い。

対象商品 : 08466142
2023-09-13
用途: 防鳥ネットを止めるのに使用
その他業種

注文忘れで追加注文したのに最初に届きました。
ありがとうございました。

対象商品 : 08466142
2023-05-04
用途: 菜園のポールにネットなどを固定する時
サービス業

20ミリのポールに防虫ネットを付ける際に使いました。大変使いやすいですが、10個だと少ないです。50個単位で少しでも安く販売して貰えると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08466142
2023-01-04
用途: 野菜支柱に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

野菜が鳥害にあうため、支柱にネットをかけているが、これまでは結束ワイヤーを使っていたが、かんたんパッカーを使うことにより収穫時のネットの開け閉めが本当に楽になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする