DSK-06 お立ち台 長谷川工業 08466184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

お立ち台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08466184 品番DSK-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

脚立に代わる新発想の作業台。
広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。
昇降が安全にできるステップ幅600mm。
パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。

付属品- 材質アルミ 質量(kg)7.5 タイプ標準タイプ 天板高さ(m)0.60 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)620×940 天板寸法(長さ×幅)(mm)600×400 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)900×620×140 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×940
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする