CDM2B20-25Z-C73C エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-〜) SMC 08469283

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し 注文コード08469283 品番CDM2B20-25Z-C73C
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はオートスイッチ種類など86種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 形式(-) 空気圧タイプ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具基本形 給油不要(無給油) リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73C ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする