※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
08471042
品番
6005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
寸法r(mm)
0.6
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
5850
基本定格荷重Cr(N)
9090
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方