6011 セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6 セラベア 08471103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6011 セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6 セラベア 08471103
6011 セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6 セラベア 08471103

セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)55注文コード08471103品番6011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)90幅B(mm)18寸法r(mm)1.0材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE基本定格荷重Cor(N)21200基本定格荷重Cr(N)25470
注意
※グリスは塗布されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする