※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
08471112
品番
6012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
寸法r(mm)
1.0
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
26550
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方