※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラミックボールベアリング 6200番台 精度P6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
外径D(Φmm)
35
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
幅B(mm)
11
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08471146
品番
6202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
寸法r(mm)
0.3
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
3600
基本定格荷重Cr(N)
6980
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方