※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラミックボールベアリング 6200番台 精度P6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
外径D(Φmm)
47
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
幅B(mm)
14
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08471164
品番
6204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
寸法r(mm)
0.3
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
6650
基本定格荷重Cr(N)
11520
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方