曜日別特売
6805 セラミックボールベアリング 6800番台 精度P6 セラベア 08471304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックボールベアリング 6800番台 精度P6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
内容量1個注文コード08471304品番6805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)37幅B(mm)7寸法r(mm)0.3材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE基本定格荷重Cor(N)2940基本定格荷重Cr(N)3230
注意
※グリスは塗布されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする