※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セラベア
セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
17
10
12
15
17
20
25
30
45
50
外径D(Φmm)
30
22
24
28
30
37
42
47
68
72
幅B(mm)
7
6
7
9
12
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08471417
品番
6903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
7
寸法r(mm)
0.3
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
基本定格荷重Cor(N)
2550
基本定格荷重Cr(N)
3450
注意
※グリスは塗布されておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方