6908 セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 セラベア 08471462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6908 セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 セラベア 08471462
6908 セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 セラベア 08471462

セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)62
幅B(mm)12
内容量1個注文コード08471462品番6908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)62幅B(mm)12寸法r(mm)0.6材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE基本定格荷重Cor(N)9950基本定格荷重Cr(N)10280
注意
※グリスは塗布されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする