丸筆 ナイロン製

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08471828 品番 NO.12
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

速乾性塗料・アクリル絵具に最適。

毛材化繊(ナイロン) 毛幅(mm)8 毛丈(mm)27 全長(mm)198
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
レジン筆積み
医療・福祉・介護関連業

即時重合レジンの筆積みに使う筆を探して色々購入して試しておりました
この丸筆ナイロン製のNO.0とNO.4が筆の硬さ、レジン液の染込み具合等
当方の使い方にピッタリで使いやすく、価格もリーズナブルでさっそく
リピート購入しようようと思っています

1人が参考にしています
2025-11-25
用途:
フローリングの補修

フローリングの木目書き用として使用。一度使用すると先が尖らないので、思ったよりも細い線が描けなかったが、同じような他の筆と比べてコスパはよい。0.5mmくらいの線が描けるよう、もう少し細い筆があるとよい。

2026-02-03
用途:
自働車塗装
製造業

自働車ボディのタッチアップに使用。傷の深さや大きさにより筆のサイズが選べるので便利となります。

2025-07-11
用途:
細部の清掃に

絵を描くのではなく、部品の細部にたまった汚れ落としに使っています。もう少しコシがあると良いと思います。

2025-06-12
用途:
作業用

本来の用途ではありませんが、有機溶剤アクリル系で差しようとして。筆洗浄で溶剤使うとやはり数本反ったりするのですが塗りやすいので使ってます。

対象商品:
08471794
2024-03-25
用途:
制御盤等の補修。
門田電機 様 (製造業)

ホームセンターで購入するより、安価なのでありがたいです。特に、出張先で使用すると洗浄せずに廃棄して帰ることが多いのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08471794
2024-04-10
用途:
車、バイクのタッチアップ等
農・林・水産業

細かいキズのタッチアップに細い筆を探していました。
先ずは試しに値段で決めました。
品質も問題ないですし
筆先が広がってきたら、早目に交換出来る値段なので大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08471794
2023-07-19
用途:
ワークショップの絵付け体験
NPO法人會津衣倶楽部 様 (卸売・小売業)

リーズナブルな価格なので発注しやすい。価格の据え置きをお願いしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする