チップ WPMT05/06/08/09-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH140 トラスコ品番349-5698 注文コード08479764 品番WPMT05H315ZPR-ML AH140
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,448
販売価格(税別)
7,680
この商品は材質・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番349-5698 材質AH140 形状六角形80° 寸法A(mm)5 切刃長さ(mm)5.4 精度M 内接円直径(Φmm)7.94 寸法B(mm)7.94 寸法T(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法R(mm)1.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° ホーニングあり チップブレーカ片面 コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18 厚さ(s)許容差(mm)±0.13 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする