厚さ(s)許容差(mm)±0.13寸法A(mm)6寸法B(mm)9.525寸法R(mm)1.5寸法T(mm)4.2コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13形状六角形80°材質AH140切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番349-5710精度M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニングありRoHS指令(10物質対応)対応