厚さ(s)許容差(mm)±0.13寸法A(mm)8寸法B(mm)12.87寸法R(mm)1.5寸法T(mm)6.35コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13形状六角形80°材質AH140厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番349-5795精度M内接円直径(Φmm)12.87厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニングありRoHS指令(10物質対応)対応