トラスコ品番349-5884材質AH140形状六角形80°厚さ(mm)7.94寸法A(mm)9精度M寸法B(mm)15寸法T(mm)7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法R(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニングありチップブレーカ片面コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13RoHS指令(10物質対応)対応