厚さ(s)許容差(mm)±0.13寸法A(mm)9寸法B(mm)15寸法R(mm)2.5寸法T(mm)7コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13形状六角形80°材質AH140厚さ(mm)7.94逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番349-5906精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニングありRoHS指令(10物質対応)対応