厚さ(s)許容差(mm)±0.13
寸法A(mm)5
寸法B(mm)7.94
寸法R(mm)1.5
寸法T(mm)3.5
コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18
内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
形状六角形80°
材質AH140
切刃長さ(mm)5.4
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番349-5922
精度M
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
ホーニングあり
RoHS指令(10物質対応)対応