※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-CNGA120412 BX950 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 08480735 2QP-CNGA120412 BX950 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 08480735

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形80° 材質BX950 注文コード08480735 品番2QP-CNGA120412 BX950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,310
この商品は形状・材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
Co合金バインダを用いたcBN高含有材種。

形状ひし形80° 材質BX950 コーナー半径(mm)1.2 切刃長さ(mm)12.9 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 種別ネガ タイプ片面マルチコーナタイプ 寸法a(mm)2.4 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)12.7 寸法s(mm)4.76 寸法d1(Φmm)5.16 CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))85(3.0) 硬さ(Hv)3900-4100 抗折力(GPa)1.80-1.90 適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形、内径用P形、内径用M形 使用可能コーナー2 穴の有無あり 寸法rc(mm)1.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ホーニング標準 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする