切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質DX160内接円直径(Φmm)9.525種別ポジ形状ひし形80°寸法a(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)9.525寸法s(mm)3.97ダイヤモンド含有量(VOL%)94.0粒径(μm)28硬さ(Hv)11000抗折力(GPa)1.6適合ホルダ穴ぐり用S形穴の有無あり寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応