切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面種別ネガすくいつき材質DX120形状ひし形35°寸法a(mm)4.4内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)9.525寸法s(mm)4.76ダイヤモンド含有量(VOL%)88.0粒径(μm)4.5硬さ(Hv)9000抗折力(GPa)1.8適合ホルダM形穴の有無あり寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応