タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ XCET31
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
UX30
注文コード
08484567
品番
XCET310404ER UX30
参考基準価格(税別)
¥35,950
販売価格(税込)
¥29,689
販売価格(税別)
¥
26,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UX30
精度
E
ホーニング
あり
逃げ角(度)
7
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
形状
特殊形状
トラスコ品番
349-3121
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)