IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
セレクタハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
08486843
品番
TW-HC1WPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール樹脂
色
白(W)
タイプ
カラー方向指示キャップ
適合本体
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
外形寸法(mm)
W21×H18×D5