IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
08486965
品番
ABN1B-YPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
適合
押ボタン用
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
5
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ25×H5
ボタン形状
丸形(平形)
ボタン色
黄
注意
※白色・黒色についてはライト系本体用のボタンをご利用下さい。