マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 振動ドリル
振動ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08487726
品番
HP1620FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
仕様
二重絶縁
ライト付
無段変速
正逆転両用
プラスチックケース付
付属品
ストッパーボール
チャックキー
サイドグリップ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5〜13
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜44800
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2800
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.0
全長(mm)
303
質量(kg)
1.7