※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRN0.4C1S-4J コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズ 富士電機 08489555 FRN0.4C1S-4J コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズ 富士電機 08489555

コンパクト形インバータ FRENIC-Miniシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08489555 品番FRN0.4C1S-4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

出力定格容量(kVA)
1.1
(注意)定格容量は電圧が440V定格の場合を示します。
制動トルク
100%
(注意)モータ単体でAVR制御OFF時の平均制動トルクの数値です。
定格入力電流(A)
(DCR付)0.85 (DCRなし)1.7
(注意)メーカーが定めた条件により算出した値です。
入力電源所要電源容量(kVA)
0.6
(注意)直流リアクトル(DCR)(オプション)適用時の値を示します。
質量(kg)1.1 保護構造IP20 閉鎖形 電源3相 380〜480V 寸法D(mm)115 出力電圧(V)3相 380V 400V 415V/50Hz 380V 400V 440V 460V/60Hz 寸法D1(mm)75 寸法D2(mm)40 定格出力電流(A)1.5 周波数50/60Hz 周波数許容変動+5〜-5% 適合モータ容量(kW)0.4 冷却方式自冷 電圧許容変動+10〜-15%(相関アンバランス率 2%以内) 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源瞬間電圧低下耐量300V以上では運転を継続します。定格入力状態から300V未満に電圧低下の場合は15ms間運転を継続します。 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz 制動時間:0.0〜30.0s 制動レベル:0〜100%
注意
※標準適用モータは富士電機の4極標準モータを示します。※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08489467
2015-08-27
用途:
自社生産用ジグ

メーカ生産終了品と言うことで、
最初別のshopに発注したのですが、
「取り寄せのため、キャンセル」となり、
困っていたところ、MonotaRoに在庫があり購入。
大変助かりました。
矢張り、在庫販売しているところが“安心”です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
06336346
2015-02-02
用途:
コンベアモーターのスピード制御
有限会社伊與無線電機 様

押しボタンのみのものよりも、ボリュームが付いているので 周波数の設定が容易。

対象商品:
06336337
2015-03-19
用途:
ギヤーモーターの回転数制御

手頃な価格で扱いやすい品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
06336346
2014-08-18
用途:
機械に取り付けます。
三沢産業株式会社 様

機械の馬力が、変えられてよかったです。
このインバーターをつけると加工の品の用途が、広がります。
しかも価格もありがたいです。

対象商品:
06336321
2014-04-04
用途:
ベルトシューターにつけて、速度をコントロールする

一つ購入した後、調子が良かったので2つめを購入しました。
他社製品同士のものをつなぐ際、すこしスピードが違ったため、調整に使用しました。

全く問題なく動いているため、壊れるまで注文はしない予定です。
満足しております。

対象商品:
06336337
2014-02-04
用途:
モーター
伊藤自転車屋 様

以前使ってたインバーター破損し、
ネットでの格安で注文いたしました。
本当にありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
06336364
2013-02-19
用途:
ベルトフィーダの速度調整など

このタイプのインバータはコンパクトで機能も普通に使うなら十分です。

対象商品:
06336312
2013-02-08
用途:
検討用治具

初めてこのような製品を使用しましたが、使い易かったです。
また、汎用性が高く、治具としての組込みが楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする