FRN11E1S-2J 高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Multiシリーズ 富士電機 08489616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRN11E1S-2J 高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Multiシリーズ 富士電機 08489616 FRN11E1S-2J 高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Multiシリーズ 富士電機 08489616

高性能・コンパクト形インバータ FRENIC-Multiシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08489616 品番FRN11E1S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥372,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

クラス最高水準の制御性能:滑り補償制御で整定時間短縮。
PGフィールドバック制御に対応。回生回避制御で減速時トリップレス。
上下搬送、横行搬送用途特有の動作に最適:あて止め制御がより簡単に実現。
制限時間を設備に合わせて選択可能。
簡単&充実メンテナンス:インバータ自身の寿命部品の寿命情報を指示。
欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令対応。
EMCフィルタ内蔵形でノイズ低減。

質量(kg)6.1 保護構造IP20閉鎖形、UL open type 電源3相 200〜240V 出力電圧(V)3相 200〜240V(AVR機能付) 定格出力電流(A)47(44) ※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上の場合の100%連続運転は( )内の電流以下で使用してください。 周波数50/60Hz 周波数許容変動+5〜-5% 出力定格容量(kVA)17(220V定格の場合) 適合モータ容量(kW)11 冷却方式ファン冷却 制動トルク20%(モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzより減速した場合の平均値) 電圧許容変動+10〜-15%(相関アンバランス率 2%以内) 定格入力電流(A)(DCR付)42.2 (DCRなし)60.7 ※電源容量が500kVA(インバータ容量が50kVAを超える場合は、インバータ容量の10倍)で%X=5%の電源に接続した場合の試算値 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源所要電源容量(kVA)15(直流リアクトルDCR適用時) 直流制動(制動開始周波数)0.1〜60.0Hz (制動時間)0.0〜30.0s (制動レベル)0〜100% 制動トランジスタ内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、EN50178:1997
注意
※適合モーターは3相標準(4極)の場合 ※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08248222
2015-10-13
用途:
機械の回転制御

特段問題無しです。
本体と操作パネルが分離すのが気に入っています。

対象商品:
08248274
2015-08-28
用途:
ファンの制御

普通に使えます。可もなく不可もない。

対象商品:
08248247
2013-07-15
用途:
設備停止の緊急対応

価格は正直商社経由の方が安いのだが、納期が当日出荷と早い!(商社は3日)突然止まった設備の緊急対応としてはこの納期はとてもありがたい。

対象商品:
08248256
2012-11-30
用途:
故障品の交換の為
志貴野メッキ株式会社 様

商社などを通すと納入まで数日掛かるが、当日出荷品だったので装置が故障した翌日には修理が終わりました。当日出荷はとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする