※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRN2.2F1S-2J ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ 富士電機 08489801 FRN2.2F1S-2J ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ 富士電機 08489801

ファン・ポンプ(2乗低減トルク負荷)用インバータ FRENIC-Ecoシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08489801 品番FRN2.2F1S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥189,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

瞬間停電再始動機能により運転継続
ファンやブロアなどで瞬時停電が発生しても、負荷の慣性を利用し、徐々にモータの運転速度を下げながら継続運転し、モータを停止させることなく再始動運転します。(負荷の慣性モーメントによっては停止する場合もあります。)
少水量停止機能によりさらなる省エネ運転
配管の圧損や漏れなどにより発生する「圧力低下」に伴うポンプ動作など、少水量を得るためのポンプの繰り返し運転などに対して、一定レベル以下の必要水量に対してポンプを駆動させない制御を行いますので、無駄なポンプ動作を削減することで、さらに省エネが図れます。
低トルク検出機能により設備動作状況を把握
インバータが接続されているモータの負荷状態をトルクで把握し、一定のレベル以下となった場合には「低トルク」と判断し出力信号として出力します。これにより、設備側で発生したトラブル(プーリのベルト切断など)をインバータ側で把握することができます。
過負荷回避制御で設備を継続運転
ファンやプーリ部に異物を巻込み負荷が増大し、インバータ内部温度が急激に上昇したときや周囲温度が異常に上昇したときなど、インバータが過負荷状態になると、モータの速度を下げて負荷を低減し、運転を継続します。
充実したPID制御機能を搭載
温度・圧力・流量制御などを行うPID調節器に「少水量停止機能」「偏差警報・絶対値警報出力」を追加しました。さらに、PID制御のオーバーシュートを防止するためのアンチリセットワインドアップ機能やPID出力リミッタ・積分ホールド/リセット信号により、調整しやすいPID制御機能にしました。
ユニバーサルDI/DOによりシンプルシーケンス
貯水タンクの水位を判断するフロースイッチなど、インバータ周辺機器となる各種センサーのディジタル信号をインバータに接続することで、通信を経由して上位のコントローラやPCへ伝達できます。小規模設備やプログラマブルコントローラ(PLC)を使用しなくても、簡単に上のシステムに情報を送ることが出来ます。
アナログ入力モニタにより表示器を削減
空調設備の流量や温度センサーなどの信号を表示係数を利用し、温度、圧力などの物理数値へ変換した表示ができますので、専用の流量メータや風量メータを使用しなくても、擬似的にインバータのタッチパネルに表示することができます。
クイックセットアップで簡単設定
標準で搭載しているタッチパネルでは、メニューモードからクイックセットアップを選択することで、指定された18個の機能コードを表示し、簡単に設定できます。
遠隔操作可能なタッチパネルを標準搭載
標準タッチパネルは、下部に化粧カバーを横にスライドして取外し、本体とLANケーブルで接続するだけで、簡単に遠隔操作タッチパネルになります。
多機能タッチパネルもオプションで用意
より見やすくなったバックライト付LCD搭載。大型7セグメントLED5桁表示。クイックセットアップの項目を追加・削除可能。リモート/ローカル切換えキーを新たに追加。最大3セットまでデータコピー可能。

適合モータ容量(kW)2.2 出力電圧(V)3相 200〜240(AVR機能付)(注意)電源電圧より高い電圧は出力できません。 冷却方式ファン冷却 質量(g)3300 寸法H(mm)- 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 電源主電源:3相 200〜240V、50/60Hz・制御電源補助入力:単相 200〜240V、50/60Hz 寸法D(mm)- 寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)- 定格出力電流(A)10.6(注意)周囲温度40℃超で、かつキャリア周波数を3kHz以上でご使用の場合は、連続運転の電流が( )内の定格電流以下になるようにインバータを選定してください。・キャリア周波数を低く設定すると、モータの温度上昇が大きくなったり、インバータの保護動作(電流制限動作)にかかる場合があります。キャリア周波数を1kHz以下で運転する場合は、出力できる定格電流を80%とし、インバータを選定してください。 寸法W(mm)- 周波数許容変動+5〜-5% 出力定格容量(kVA)4.0(注意)定格容量は220V定格の場合を示します。 寸法H1(mm)- 制動トルク20%(注意)モータ単体の平均制動トルクの数値です。(モータの効率により変化します) 電圧許容変動+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内) 定格入力電流(A)(DCR付)8.9、(DCRなし)13.2(注意)電源容量が500kVA(インバータ容量が50kVAを超える場合は、インバータ容量の10倍)で%X=5%の電源に接続した場合の試算値です。 寸法H2(mm)- 出力過負荷電流定格定格出力電流の120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源所要電源容量(kVA)3.1(直流リアクトルDCR適用時) 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜60% 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法H3(mm)- 寸法W3(mm)- 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、EN50178:1997(申請中) 寸法W4(mm)-
注意
※標準適用モータは富士電機の4極標準モータを示します。 ※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08489801 FRN2.2F1S-2J 69388246 FRN2.2G2P-2J 画像準備中 インバータFRENIC MEGA 富士電機 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08489801 FRN2.2F1S-2J 70156006 FRN2.2G2P-2J インバータFRENIC MEGA 富士電機 インバータFRENIC MEGA 富士電機 1台 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする