※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード08490133
品番FVR0.4E11S-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ダイナミックトルクベルト制御でパワフル
先進の技術を駆使した独自のダイナミックトルクベルト制御方式が、モータのトルクを最大限に引き出すために、負荷の状態に応じた出力を高速演算し電圧・電流ベルトを最適に制御します。
高指導トルク200%(0.5Hz時)を実現
上下・横縦搬送などの重負荷用途にも安心してご使用いただけます。切替えにより第2モータのダイナミックトルクベルト制御もおこなえます。
全機種に制動抵抗器が接続可能
制動トランジスタを内蔵しておりますので、回生制動能力アップのためにオプションの制動抵抗器が取付けられ、搬送・運搬機械など回生力の大きな用途にもご使用いただけます。
トリップレス運転を実現
最先端の高速CPUの採用により、電流制限機能(回生回避制御、ストール防止)の大幅な向上を図り、インパクト負荷に対しても安定した運転を継続します。
低速域での回転ムラを大幅に改善
独自のOn-Delay補償式により、電圧制御性能を向上させ、低速域での回転ムラを約1/2(メーカー従来品比)に改善しています。
クラス最小レベルの小形化を実現
メーカー従来品FVR-E9Sシリーズに比べ体積比約70%を実現しました。(標準形3相200V0.75kW)
高さ寸法を統一
標準形(IP20構造)では、3.7kW機種までの高さ寸法を130mmに統一し、さらに3相200V0.75kW以下の機種は横寸法を70mmに統一いたしましたので盤内取付けが容易におこなえます。
周辺機器への配慮も抜群
突入電流抑制回路を内蔵
全機種に突入電流抑制回路を標準で装備していますので、マグネットスイッチなどの周辺機器の小容量化が図れます。
低ノイズ化を実現
独自の制御方式の採用によりセンサ等の周辺機器へのノイズによる影響を大幅に低減しています。
高調波抑制対策用に直流リアクトル(DCR)端子を全機種標準装備
高キャリア周波数に設定することで低騒音運転が可能
制御メータ出力の選択が可能(アナログ/パルス切換え)
インテリジェント機能を満載
自動省エネ機能を標準装備
モータの損失を最小限に制御しますのでファン・ポンプ用途での更なる省電力化が図れます。
瞬時停電時の継続運転が可能
瞬時停電発生後の運転継続設定(瞬時停電発生時の周波数または始動周波数)が可能です。
PID機能搭載
温調計などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が高精度におこなえます。
オンラインオートチューニングで高精度運転
運転中でもオートチューニング機能によりモータ特性の変化を検出し、すべり補償制御をおこないますので、高精度な速度制御を実現します。さらに切換えにより第2モータのチューニングも可能です。
RS485通信機能を標準装備
パソコンなどからRS485通信により最大31台のインバータ制御がおこなえます。また、配線もタッチパネルを外してコネクタを接続するだけです。
メンテナンス/保護機能も充実
主回路コンデンサ寿命表示。累積運転時間の表示が可能。冷却ファンのON/OFF制御が可能。過負荷予報機能(冷却ファン過熱予報)。入/出力欠相保護機能。簡単操作・配線
そのままで遠隔操作が可能
タッチパネルを外してオプションの延長ケーブル(CBR-5S)を使用すれば簡単に得遠隔操作がおこなえます。
オプションのコピーユニットで簡単に機能設定
オプションのコピーユニットを使用すれば、複数台のインバータを設定することができます。
タッチパネルから各種表示が可能
出力周波数、出力電流、出力電圧、モータ回転速度、トリップ履歴などを表示します。
主回路/制御回路共にねじ式端子台を採用
配線はタッチパネルを外さずに制御回路端子台カバーおよび主回路端子カバーを取外すだけで簡単におこなえます。