CR-15 コンパクト連結台車 石川製作所 ゴム車輪 樹脂製 荷重80kg 08491953

CR-15 コンパクト連結台車 石川製作所 08491953 CR-15 コンパクト連結台車 石川製作所 08491953

コンパクト連結台車

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08491953 品番CR-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。
持ち運びに便利な取っ手付き

荷台寸法(mm)415×285 床面高さ(mm)88 質量(kg)1.3 グリーン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16714382
2018-07-30
用途:
高圧洗浄機の移動に
個人 様

アイリスオーヤマの”タンク式”高圧洗浄機を使ってますが、水タンクが載ったままでの移動は、持ち上げるとしんどいので、この台車を購入。なにせ洗浄機本体と同じサイズなんです。ベランダは傾斜がありますが、勝手にすべり降りることもなく、位置を保ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
08491953
2016-02-19
用途:
リョービサンダーB1000の置き台
農・林・水産業

使用3ヶ月で中央部で二つ割れしました。乗せた時の勢いで耐用荷重を超えたか? 裏側で金属補強して接続再使用しています。できれば中央部の強度アップをお願いします。コンパクトで使い勝手は良いですよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善要望としてメーカーにフィードバックするようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする