PAA50F-12 標準電源ユニットタイプ コーセル 08493475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAA50F-12 標準電源ユニットタイプ コーセル 08493475 PAA50F-12 標準電源ユニットタイプ コーセル 08493475

標準電源ユニットタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08493475 品番PAA50F-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

高調波電流規制対応策(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85〜264V)

仕様
リモートコントロール:可能(オプション)
ただし、外部に駆動用電源必要
使用温度範囲(℃)
-10〜+65(結露なし)
(取付方法、カバー有無で異なります)
規格
雑音端子電圧:FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B、VCCI-B準拠
高調波電流:IEC61000-3-2準拠
定格入力電流(A)
0.8typ(ACIN 100V)
0.4typ(ACIN 200V)
突入電流(A)
15typ(lo=100%) (ACIN 100V)
15typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧
入力-出力・RC:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力・RC-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC100V 10MΩ min(常温)
リップルノイズ(mVp-p)
0〜+50℃:150(max)
-10〜0℃:180(max)
リップル(mVp-p)
0〜+50℃:120(max)
-10〜0℃:160(max)
周囲温度変動(mV)
0〜+50℃:120(max)
-10〜0℃:150(max)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
100typ(ACIN 200V、lo=100%)
定格出力電圧(V)12 最大出力電力(W)51.6 定格出力電流(A)4.3 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ フルレンジ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×85×159(端子台含まず) 質量(g)約400 漏洩電流0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による) 保存温度(℃)-20〜+75(結露なし) 冷却方式自然空冷 使用湿度範囲20〜90%RH(結露なし) 力率0.95typ(lo=100%、ACIN 100V) 入力周波数(Hz)50/60 (47〜63) 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.234、EN60950-1、EN50178取得、電安法準拠 衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 動作表示灯LED:緑 振動10〜55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 EMI規格FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B、VCCI-B準拠 出力電圧可変範囲(V)±10% 過電流保護定格電流の105%以上で動作、自動復帰 保存湿度(%)20〜90RH(結露なし) 定格入力効率(%)77typ 静的入力変動(mV)48(max) 静的負荷変動(mV)100(max) 経時ドリフト(mV)48(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化) 起動時間(ms)500(max)(ACIN 85V、lo=100%) 過電圧保護定格電圧の115〜140%で動作

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08493536
2014-03-04
用途:
機器の組込み電源

入力電圧がワイドで100Vでも200Vでも使用でき小型、軽量なので便利が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする