※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAA1012 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494656 VAA1012 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494656

標準電源オンボードタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08494656 品番VAA1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・低価格
突入電流防止回路、過電流保護回路、過電圧保護回路付
安全規格対応設計

絶縁耐圧
入力-出力:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
定格出力電圧(V)DC12 最大出力電力(W)10.8 定格出力電流(A)0.9 入力電圧(V)AC85〜132 1Φ/DC110〜170 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×18×72.5 形状オンボード 質量(g)約35 使用温度範囲(℃)-10〜+70(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)10 入力周波数(Hz)47〜440 or DC 保存温度範囲(℃)-20〜+75(結露なし) 安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要) 衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10〜55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 突入電流(A)15typ(lo=100%) (コールドスタート時、ACIN 100V) 入力電流(A)0.13typ(lo=100%) (コールドスタート時、ACIN 100V) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 定格入力効率(%)ACIN 100V 77typ(lo=100%) 静的入力変動(mV)48(max) 静的負荷変動(mV)100(max) リップルノイズ(mVp-p)0〜+55℃:150(max)、-10〜0℃:180(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)0〜+55℃:120(max)、-10〜0℃:160(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 経時ドリフト(mV)48(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化) 起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%) 出力電圧確度(V)4.90〜5.30 (lo=100%)(ACIN 100V) 周囲温度変動(mV)-10〜+55℃:120(max) 過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-A 準拠 (VCCI-Bは外付けコンデンサで対応) 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露なし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08494656
2020-01-12
用途:
倒産してしまった音声合成器の修繕用でした。

音声合成器でも、結構古く、倒産した会社でして、回路図もなし、幸いかな、±2電源のマイナス側かな、破損の確認が取れて、交換となりました。同等規格の商品を発見できたので、ラッキーでしたね。無事、修理完了で、予備機として稼働中です。

対象商品:
08494631
2018-05-05
用途:
成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

この性能であればもっと小型であればよい。カバーがないので製品に実装するのをやめました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする