※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-561 J-561 ジョイステーション長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 08497912 J-561 J-561 ジョイステーション長袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 08497912

J-561 ジョイステーション長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード08497912 品番J-561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。

仕様
内ポケット付
左胸、左腕ペンさし付
腰アジャスタ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズS 胸廻(cm)112 種別長袖ブルゾン 材質ソフトバーバリー アイボリー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 アズワン品番64-4490-71 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08497912 J-561 22771324 J-561 長袖ブルゾン J-561 コーコス信岡 長袖ブルゾン J-561 コーコス信岡 1着 4,890
欠品中
税込5,379
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08497876
2011-08-07
用途:
消防設備工事、メンテナンス
建設業・工事業

全体的に満足ですが生地が薄いので襟やファスナー辺りがよれよれになってしまいます。春夏用なので仕方ないとはおもいますが、、、ノーアイロンでも襟はビシッとなれば気持ちいいですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする