M-6652A ツールクリップ モノタロウ 08499408 M-6652A ツールクリップ モノタロウ 08499408 M-6652A ツールクリップ モノタロウ 08499408 M-6652A ツールクリップ モノタロウ 08499408

ツールクリップ

(179件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08499408 品番 M-6652A
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。

幅(mm)125 高さ(mm)149 クリップ数3 用途はんだ作業時の便利ツールとして。
注意
※用途以外には使用しないでください。
※クリップの固定時、変形する場合がございますので締付過ぎない様ご注意下さい。
※真ん中のクリップは左右へ移動する事が出来ます。
固い場合はペンチ等で緩めて頂くと動かす事が出来ます。

商品説明動画

ツールクリップ.
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 179
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
ハンダ付け作業

配線等の固定に便利です。今までは洗濯ばさみ等で固定するなど不安定な作業でしたがこのツールのおかげで安全確実な作業ができるようになりました。

2025-12-04
用途:
電子回路のはんだ付け作業
サービス業

土台は小さくてもしっかり重さがあり、クリップのバネは強めで、安心して使えました。

2025-07-27
用途:
電子工作
平山商店 様

配線などの半田付けの際に使用
これまでは不安定な状態でしたが
重宝しております

2025-05-02
用途:
はんだ付けの際の部品固定用として
その他業種

クリップ3個のものを購入。重さは427.5gです。まだ活躍してませんが、作りはしっかりしてそうなので小さな物を固定するには十分かとおもいます。

2025-03-29
用途:
はんだ付け、小物組立
サービス業

配線のコネクタ付け、部品の半田上げ、小物部品組み立ての固定用に重宝しています。ベースに適度な重さがあり、作業対象を固定できるので便利です。固定クリップは、個別にクリップを追加できるので一度に複数の作業ができます。万力ほど重くないので作業場所を選びません。

2025-01-29
用途:
配線のはんだ付け
TSYプランニング 様 (サービス業)

バイクの配線を接続する際、両手をフリーにしてはんだ付けが出来そうと思って購入。特に細い配線のはんだ付けに重宝しています。そんなに頻繁に使うものではないですが、作業が早く終わるので買ってよかったです。

2025-01-18
用途:
電子部品の半田あげに使用

まだ、使用にいたっておりません。外観確認で作りもしっかりしているようです。

2024-12-13
用途:
基板のハンダ作業
製造業

ベースの重量も十分あり、安定している。クリップの調整も良好で使いやすい。基板のハンダ付け作業には大変重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする