3m 滑り止マット コンパル 08499496 3m 滑り止マット コンパル 08499496

滑り止マット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(3m) 注文コード08499496 品番3m
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

玄関先や駐車スペースからの通路に、雪の上に敷くだけ。
水分に強い水草の網目が路面や階段に食込み、滑りにくい安心な通路を確保します。
使わない時は丸めて収納できます。

長さ(m)3 幅(cm)約50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08499496 3m 19789805 3m 滑り止マット コンパル 滑り止マット コンパル 1枚(3m) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789805
2018-10-09
用途:
雪の時の滑り止めマットとして買ったが、現在は室内の廊下の滑り止めマットとして使用
その他業種

改善点は、サイズが幅70センチとか、5センチごとに幅が違うもの、長さが違うものをオーダーできれば、安価で丈夫そうなので、違う場所にも使ってみるなど、使用する頻度が増えると思う。端が編み打つので、端だけ裏打ちしてあればと思うが、そうすると、価格が高くなるので自分で裏打ちをしても良いかと考えている。私は試しに下にフォームマットをひき、その上に置いて廊下に設置している。老人が家にいるので滑り止めに良いかと思ってのこと。また、冬の廊下の床の冷たさを軽減したいという意図もあった。絨毯と違いゴミがひっつかないので、掃除機でゴミが吸いやすい、また、軽いので動かすことが簡単だと思える。まだ、室内で使用し始めたばかりなので、パフォーマンスの良さを実証してはいないが、可能性が広がる商品だと思える。

対象商品:
19789805
2018-12-22
用途:
共用通路
北斗メンテナンス株式会社 様 (不動産業)

通路に塩カリをまいて凍結防止していましたが、鉄部のサビとコンクリートが剥離してしまいゴム製より自然素材が欲しかったので、大満足です。
強風時に飛ばされないように工夫してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする