VP-20 アルミリム ARAYA(新家工業) 08499907

VP-20 アルミリム ARAYA(新家工業) 08499907 VP-20 アルミリム ARAYA(新家工業) 08499907

アルミリム

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08499907 品番VP-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,752
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

長い実績を誇るアルミ合金H/Eリムで、MTBからシティバイクまで幅広い守備範囲をカバーしたモデルです。

材質アルミ ホール数36H バルブ形式米式 規格H/E 寸法26×1.50 H/E 仕様Spoke Hole:36H、Valve Hole:A/V、Joint:Pinned、Finish:Silver アルミシルバー 質量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08499898
2021-02-08
用途:
ママチャリのアップグレード

10年選手のママチャリのバンドブレーキをローラーブレーキに変更。ついでに、リムもアラヤにアップグレード。

取り扱い終了になってしまいましたが、復活してくれないかな〜

前輪のハブダイナモ化に、アラヤのリム使いたいんだけどな〜

2人が参考にしています
対象商品:
08499907
2019-07-13
用途:
ホイール組み立て

26インチHEで36Hとなると、これかアレックス位しか選択肢が無い。
ディスクブレーキで過積載ツーリングだと、やはり36Hの方が安心。
アラヤのリムなので物は普通に良いです。

対象商品:
08499882
2019-06-17
用途:
ママチャリ用
その他業種

スポーク穴タイヤ側にバリが残ってる
丸い棒ヤスリで削り取る必要がある

対象商品:
08499882
2019-04-22
用途:
壊れた自転車修理
サービス業

軽くて良いと思います。商品の特徴かもしれないけど、リムサイドに白い粉がついているようなのです。製品の、やむを得ない性質かもしれないけど。

対象商品:
08499898
2019-01-14
用途:
ステンレスリムからアルミに交換(変形したので)
サービス業

アラヤ製品ですから安心して使えると思い今回初めて購入しましたが
やっぱり買ってよかった製品の仕上がりは価格以上の品質で、満足いくものでした、
今回は、軽快車に交換でしたが今度はロード用に取り付けしたいです、次回も同じものを購入し
たいです。

対象商品:
08499907
2018-08-11
用途:
自転車修理

棒メーカーのホイールはブレーキを掛けたらホイールが変形してしまい、補強のホイールで利用しましたがねハブとスポークのセンター出しが半日も掛かってしまいました。

対象商品:
08499882
2018-09-13
用途:
前輪の予備。

安価なものが見つかりました。JIS編みを初めてチャレンジできました。

対象商品:
36795333
2014-08-18
用途:
手持ちのハブの活用のため

ARAYA製でしたので、ためらいなく購入しました。
ロード用のハブが余っていたので、それと組み合わせて組み立てました。スポークをだいぶ間引いて組み立てましたが、振れもほどほどに収まって完成しました。
以前、ほかのリムでバリの破片が原因でパンクしたことがあったので、バリ取り清掃は自分で行いました。
スポークの種類を増やしてもらえると助かります。
この商品と関係ありませんが、BBも取り扱ってもらえるとうれしいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする