WO-2 ステンレスリム ARAYA(新家工業) 08499934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WO-2 ステンレスリム ARAYA(新家工業) 08499934 WO-2 ステンレスリム ARAYA(新家工業) 08499934

ステンレスリム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08499934 品番WO-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

実績と信頼のある日本製ステンレスリムで一般車用の定番です。
ステンレス製独自の高い強度と防錆性を有します。

仕様Spoke Hole:36H、Valve Hole:E/V、Joint:Welding、Finish:Polish 材質ステンレス ステンレス 質量(g)805 寸法26×1 3/8 W/O バルブ形式英式 規格W/O ホール数36H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08499934
2017-10-18
用途:
自転車の前輪交換
電気・ガス・熱供給・水道業

娘の自転車の前輪ハブダイナモが故障したので、ダイナモ、スポークを別々に購入して組みました、リムは品質を信頼して国産ステンレスリムにしたのですが正解でした。振れ取りの調整した時に気がついたのですが、回転させるとリム溶接の内部からわずかに、ササーというような音がします。溶接のノロが閉じ込められたのでしょうか。別に支障はないのですが、少々気になりました。

対象商品:
36795376
2013-06-19
用途:
アルミリムからの組み換え
飲食業

製品の精度、強度は充分でホイール組をやっても縦ブレが出にくく組みやすいリムでした。
スポーク長は前輪ダイナモハブ、後輪多段式のハブなら36本すべてが292mmで組めます。
補修用で一本でよかったのですが二本組みの販売になっており一本は予備に保管します。

1人が参考にしています
対象商品:
08499943
2015-12-31
用途:
社用の自転車の補修用。

会社所有の自転車のリムをフォークで曲げてしまった為の補修用として購入しました。
規格品としての品質は守れていたので交換後は問題無く使用しています。
とは言っても、交換には特殊工具や経験が無いと素人では無理なパーツです。

対象商品:
36795376
2015-06-17
用途:
自分用

一か所少しへこんだ部分が有ってバランスが取りずらかった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする