※カラーバリエーション

NS-020HC-3 カーウィンドウフィルム(ルミクールSD) IKC 08500162 NS-020HC-3 カーウィンドウフィルム(ルミクールSD) IKC 08500162

カーウィンドウフィルム(ルミクールSD)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 可視光線透過率(%)20 注文コード08500162 品番NS-020HC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は可視光線透過率・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。
カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。
ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。
優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。
反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。
紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。
万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。
「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。

幅(m)1.07 レギュラースモーク 可視光線透過率(%)20 紫外線遮断率(%)99 遮蔽係数0.75
注意
※施工後のフィルムの濃さや色は、車内/車外の明るさ等によって、また、お使いのモニタによって見え方が異なります。イメージは目安としてご覧ください。
※データは実測値であり保証値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16295204
2018-06-06
用途:
バスの窓ガラスの施工

正直、単価は高いです。相手の会社の指定なので、しかたなく買いましたが、モノタロウさんだったらメーター2000円以下にできると思いますが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする