SC7030-3 高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) IKC 08500257

※カラーバリエーション

SC7030-3 高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) IKC 08500257
SC7030-3 高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード) IKC 08500257

高機能断熱カーウィンドウフィルム(シルフィード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(3m)
可視光線透過率(%)30
内容量1巻(3m)注文コード08500257品番SC7030-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。
スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。
色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。
シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。
大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。
ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。
「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。

幅(m)1.07ペールスモーク吸収量日射/52%透過率(%)日射/42可視光線透過率(%)30紫外線遮断率(%)99赤外線遮断率(%)71反射率(%)日射/6遮蔽係数0.67
注意
※施工後のフィルムの濃さや色は、車内/車外の明るさ等によって、また、お使いのモニタによって見え方が異なります。イメージは目安としてご覧ください。
※データは実測値であり保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする