曜日別特売
- メタルトリートメント リキッド (エンジン用) マイクロロン 08500284

メタルトリートメント リキッド (エンジン用)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(236mL)
内容量1本(236mL)注文コード08500284品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。
マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。
実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。
マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。
マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。

使用の目安【4輪車の場合】4サイクルエンジン/排気量1300mLまで、2サイクルエンジン/排気量400mLまで、【2輪車の場合】4サイクルエンジン/排気量600mL以下(単気筒・2気筒・4気筒)、排気量750mL以下(単気筒・2気筒)、2サイクルエンジン/排気量に関係なく1本使用容量(オンス)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※必要量の目安の特例としてポルシェ911系は32oz.です。旧ローバーミニ系は160z.ですが、旧ローバーミニのAT車への処理に関してはメーカーにご相談ください
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: ノア ハイブリット新車に使用
バンエー株式会社

エンジンの回転がスムーズになりました。
4000回転からのドカドカ回っていたのが
とてもスムーズに回るようになりました。
大変良い商品だと思います。
エンジンが別物のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 08500284
2024-05-19
用途: オートバイエンジンオイルへの添加
製造業

信頼と実績のマイクロロンですから安心して使えます。

2022-02-11
用途: 自動車エンジンのメンテナンスに使用
その他業種

トヨタプリウスに使用しています。
10万キロを超えてから、5万キロごとに使用し現在29万キロ走行しました。

4が参考にしています
対象商品 : 08500293
2021-08-17
用途: オイル交換時に注入
モデルクリーニングセンターサービス業

方法が面倒な割に効果のほどもあまりわからない。
値段も高いしおススメ出来ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 08500284
2021-01-05
用途: 自動車・バイク用

自動車・バイクを購入時又は5万キロ走行時に必ず使用している。この手の商品は効果の程がわからないのが正直なところ。実際、燃費アップ効果はほとんどなく、注入時にエンジン音が気持ち静かになった・滑らかになったかなという感じ。それもエンジンオイルを新品に交換したからかもしれない。ただ今まで何台かの車・バイクに使用してきて、ただの1台もエンジン故障が無かったのは、マイクロロンの効果かもと信じて今後も使用すると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 08500284
2020-04-04
用途: GPZ400Rに投入
その他業種

アイドリングが安定し、低速のトルクが増した感じ。
始動性もよくなり、高回転までの吹け上がりもよくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 08500293
2019-04-28
用途: オイル交換
製造業

注油後、1500Kmくらいから効果が実感できました(燃費向上)

対象商品 : 08500284
2018-12-25
用途: オイル添加

リピート購入
静音性 走行性能 燃費
耐久性 等の向上が期待できる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする