※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-3 43型(突切りバイト) ハイカット 08500353 43-3 43型(突切りバイト) ハイカット 08500353

43型(突切りバイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード08500353 品番43-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

鋼及び鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用。
作業条件が比較的良好のとき、中送りと、高速度で使用する。
作業条件が良好な場合荒引きにも使用できる。

チップ幅A(mm)4 材質ST110 シャンク長Z(mm)140 シャンク幅X(mm)16 シャンク高さY(mm)22 チップ長さB(mm)13 チップ厚さC(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする