※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
43型(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
08500362
品番
43-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋼及び鋳鋼の仕上げ、軽切削の荒引き用。
作業条件が比較的良好のとき、中送りと、高速度で使用する。
作業条件が良好な場合荒引きにも使用できる。
チップ幅A(mm)
5
材質
ST110
シャンク長Z(mm)
160
シャンク幅X(mm)
19
シャンク高さY(mm)
25
チップ長さB(mm)
15
チップ厚さC(mm)
5