M-9265 ウインドワイパーSTD CAPTAIN STAG 08500634 M-9265 ウインドワイパーSTD CAPTAIN STAG 08500634

ウインドワイパーSTD

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08500634 品番M-9265
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車載用ウインドワイパーです。
伸縮式なので長さ調節が可能です。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)210×85×540〜780 質量(g)230 材質ハンドル=アルミニウム、樹脂部=EVA樹脂、ワイパー=合成ゴム、スポンジ=ポリウレタン 幅(mm)210 伸縮サイズ(mm)540〜780

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
雪下ろし
その他業種

2年しか使用していませんが、スポンジ部分が外れてしまいました。耐久性が全くありません。

対象商品:
08500634
2023-01-26
用途:
洗車
橋本電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

車高が高い車もアームが伸びるので窓清掃が楽ですゴムの方は、
水キレが良く扱い易いです

対象商品:
19760143
2017-02-04
用途:
雪どけ
運輸・通信業

ドカ雪で店頭に品不足なのに数日で届きました。
まだ、雪がない(´;ω;`)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする