昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2〜1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
抵抗とインダクタを見事に取り違いました。配色の違いで見分けますが、肉眼で見たのが間違えでした。外して再度はんだ付けするのに手間取りました。
キットであるが、工具の準備ができれば10〜15分で組立ができる。1.5V電池でも明るいが、手持ちの3V電源を接続したところかなり明るく、表示灯として十分に使用できた。
Eリングを取り付ける工具を改造して、LEDを取り付けました。ワンダーキット以外に色々部品を購入し、細かい作業用工具が出来ました。次回の購入予定も考えています。